Beli alat potong rambut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1
    Mulai

    Rp74.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1
    Deskripsi:
    Mesin cukur ini memiliki 3 buah fungsi yaitu sebagai pencukur jenggot kumis, pencukur rambut dan pencabut bulu hidung. Hadir dengan baterai isi ulang sehingga tidak membutuhkan kabel yang menggangu pergerakan saat mencukur. Terbuat dari bahan material berkualitas yang ringan sehingga nyaman saat digunakan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 13.5x3x2.5
    • Power: Baterai Isi Ulang Dengan Pengisian Daya USB
    • Material: Plastik dan Stainless Steel
  2. Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp369.900

    Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    - Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
  3. Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Mulai

    Rp57.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer Shaver
    Deskripsi:
    Alat cukur elektrik ini cocok digunakan untuk memotong rambut karena terdapat pisau stainless steel yang tajam. Selain itu juga mendapat sisir pangkas yang sangat mudah digunakan untuk mencukur jenggot serta kumis. Alat cukur ini bersifat portabel karena memiliki bobot yang ringan dan ukurannya yang kecil
    atribut:
    • Dimensions (cm): 11.2x2.8
    • Battery (V): 1 x AA 1.5 (Baterai Tidak Termasuk)
    • Material: ABS dan Stainless Steel
  4. Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    Bagus Yamazaki Razor Pisau Cukur
    atribut:
    • No. of Blades: 3
    • Color: Biru
  5. Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic
    Mulai

    Rp199.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper Ceramic
    Deskripsi:
    Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu binatang peliharan seperti anjing dan kucing. Alat cukur ini menggunakan motor yang dapat berputar hingga 8200 RPM, sehingga Anda dapat memotong bulu binatang dengan rapi dalam sekali usap. Material pencukur aman digunakan untuk kulit dan bulu hewan kesayangan Anda
    atribut:
    • Shaving Machine Dimensions (cm): 4.2x4.2x17
    • Shaving Head Dimensions (mm): 3, 6, 9 dan 12
    • Motor Speed (rpm): 8200
    • Adapter Input (V/Hz): 110-24 50/60
    • Adapter Output (V): 3 = 1000 mA
    • Battery Type: Lithium
    • Charging Time (hour): 44987
    • Material: Keramik, Titanium dan Plastik
    • Usage Time (hour): Sekitar 7
  6. OneMed Pisau Cukur
    Mulai

    Rp6.900

    OneMed Pisau Cukur
    Deskripsi:
    Pisau Cukur gagang plastik kuning Biasa digunakan untuk mencukur bulu rambut pada kulit sebelum operasi/tindakan medis. (1 pasien 1 pisau cukur, sekali pakai buang) Satuan: pak isi 5 pcs
  7. Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Clipper
    Mulai

    Rp169.900

    Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Clipper
    Deskripsi:
    Alat cukur ini didesain khusus untuk mencukur bulu hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Menggunakan motor penggerak yang dapat berputar hingga 8200 RPM sehingga bulu binatang dapat tercukur dengan rapi dalam sekali gerakan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 3.7x3.7x17.3
    • Discharging Voltage (V): 2.4
    • Motor Speed (rpm): 8200
    • Adapter Input (V/Hz): 100-240 50/60
    • Adapter Output (V): AC 3 (1000 mA)
    • Charging Time (hour): Sekitar 4 - 6
    • Material: Keramik, Titanium dan Plastik
    • Usage Time (hour): Sekitar 1
  8. Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  9. Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp979.900

    Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  10. Bintang Obor Notebook Index A-Z (Buku Tulis)
    Mulai

    Rp16.900

    Bintang Obor Notebook Index A-Z (Buku Tulis)
    atribut:
    • Content (Sheet): 100
  11. Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp749.900

    Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
  12. Hi-Cook Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Mulai

    Rp949.900

    Hi-Cook Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    HI-COOK Air Fryer AF-3.2L Menggoreng sehat dengan sedikit atau tidak menggunakan minyak dengan sirkulasi udara panas yang cepat.
    atribut:
    • Capacity (L): 3.2
    • Dimensions (mm): 280x280x315
    • Power (W): 1200-1400
  13. Yong Ma Air Fryer Magic 4-in-1 (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp879.900

    Yong Ma Air Fryer Magic 4-in-1 (Penggoreng Tanpa Minyak)
    Deskripsi:
    Yong Ma - Magic Fryer YMF101 berkapasitas terbesar dikelasnya dengan daya terendah. Masak sehat menggunakan produk yang bisa mengurangi 80% kandungan minyak. Menggoreng lebih cepat karena sudah menggunakan HeatWave Technology, membuat makanan lebih cepat matang & garing karena menggunakan uap panas yang berputar 3600, atas bawah depan belakang semuanya kena jadi akan matang dengan sempurna dan merata sampai kedalamnya.Kapasitas : 2,4 LiterFat Removal technologyRapid Air technologyNOTES :Tidak dapat digunakan untuk memasak makanan dengan tekstur berair seperti sup, adonan bakwan, dllDisarankan memasak dengan bahan yang sudah dimasak seperti bahan beku (frozen food)Dimohon untuk membaca buku panduan pengguna sebelum menggunakan produk
    atribut:
    • Indicator Lights: Yes
    • Timer: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x22.7x28.7
    • Material: Plastic ABS
    • Temperature Control: Yes
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 2.4
    • Color: Random Color
    • Power (W): 800
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  14. Non Brand Kawat Duri Silet
    Mulai

    Rp289.900

    Non Brand Kawat Duri Silet
    Deskripsi:
    - Kawat duri silet merupakan jenis kawat berduri yang paling efektif dan efisien yang membantu melindungi properti Anda. - Kawat ini terbuat dari pelat baja galvanized kualitas tinggi dibentuk dengan mesin teknologi tinggi dan menciptakan bentuk silet yang tajam dan kuat.- Kawat ini biasa di gunakan untuk melengkapi pagar pembatas sehingga membuat keamanan tambahan.- Biasa dipakai untuk kedutaan,bandara,gedung - gedung pemerintahan lainnya.
    atribut:
    • Diameter (cm): 45
    • Length (m): 9
    • Coating: Galvanized steel plate
Daftar Harga alat potong rambut Terbaru October 2026
Taffware Alat Cukur Elektrik 3 in 1Rp74.900
Gaabor Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp369.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Hair Trimmer ShaverRp57.900
Bagus Yamazaki Razor Pisau CukurRp14.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog Hair Clipper CeramicRp199.900
TACO Shaver (Alat Cukur)Rp2.900
OneMed Pisau CukurRp6.900
Taffware Alat Cukur Elektrik Bulu Binatang Pet Dog ClipperRp169.900
Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Rp739.900
Philips Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Rp979.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)